BERNER KSB3096AQ-G nagy sebességű légfüggöny 6865 Cfm | AE9FUQ 6JGU5

BERNER KSB3096AQ-G nagy sebességű légfüggöny 6865 Cfm

Tétel: AE9FUQ Típus: KSB3096AQ-GKereszthivatkozás: 6JGU5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,519.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy sebességű légfüggöny
Légi sebesség5000 fpm
Air Volume6865 cfm
dBA @ 10 láb69
Mélység18 "
Magasság15 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaPorszórt acél
Hz60
Max. Amper7.8
Max. Ajtó szélessége8 ft.
Max. Szerelési magasság14 ft.
Max. FORDULAT1680
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma3
Sebességek száma1
Fázis3
IgényelKemény kábelezés
Feszültség600
Szélesség102 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 140.85
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)276.86
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeMax. AmperMotoros HPFázisFeszültségSzélességÁr
BERNER IDC12-2072AA-G nagy sebességű légfüggöny 3024 Cfm | AE9FPN 6JGG1 IDC12-2072AA-G3024 cfm13.01/2111575 "€3,200.26
ajánlatkérés
BERNER IDC12-2084AA-G Nagy sebességű légfüggöny 87 hüvelyk szélesség | AE9FPQ 6JGG3 IDC12-2084AA-G3166 cfm13.01/2111587 "€3,288.30
ajánlatkérés
BERNER IDC12-2096AA-G nagy sebességű légfüggöny 3188 Cfm | AE9FPR 6JGG4 IDC12-2096AA-G3188 cfm13.01/21115102 "€3,378.80
ajánlatkérés
BERNER IDC12-3096AA-G nagy sebességű légfüggöny 4332 Cfm | AE9FPT 6JGG5 IDC12-3096AA-G4332 cfm19.51/21115102 "€4,238.48
ajánlatkérés
BERNER IDC12-3108AA-G nagy sebességű légfüggöny 4536 Cfm | AE9FPU 6JGG6 IDC12-3108AA-G4536 cfm19.51/21115111 "€4,338.73
ajánlatkérés
BERNER IDC12-3120AA-G nagy sebességű légfüggöny 4678 Cfm | AE9FPV 6JGG7 IDC12-3120AA-G4678 cfm19.51/21115120 "€4,432.90
ajánlatkérés
BERNER IDC12-3144AA-G Nagy sebességű légfüggöny 15 hüvelykes magasság | AE9FPX 6JGG9 IDC12-3144AA-G4782 cfm19.51/21115147 "€4,792.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNER KSB3096AQ-G nagy sebességű légfüggöny 6865 Cfm
€6,519.36 /Mértékegység