BERNER IDC14-4192AXY-G légfüggöny 16 láb 10140 Cfm | AG2UZM 32GF23

BERNER IDC14-4192AXY-G légfüggöny 16 láb 10140 Cfm

Tétel: AG2UZM Modell: IDC14-4192AXY-GKereszthivatkozás: 32GF23
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,893.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
Légi sebesség7175 fpm
Air Volume10,140 cfm
dBA @ 10 láb69
Mélység18 "
Magasság15 "
Ház színeSzürke / Ezüst
Ház anyagaAlumínium acél, alumínium
Hz50/60
Max. Amper26
Max. Ajtó szélessége16 ft.
Max. Szerelési magasság14 ft.
Max. FORDULAT1680
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma4
Sebességek száma2
Fázis3
IgényelKemény kábelezés
Feszültség208/240
Szélesség195 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 227.25
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)505.46
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596095

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATAir VolumeMélységMotorházMotoros HPSebességek számaFázisFeszültségÁr
BERNER SHC07-1036AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 39 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D | AE9FNU 6JGE3 SHC07-1036AC-PG17501812 cfm13 "Teljesen zárt3/411115/208-tól 240-ig€1,268.26
BERNER SHC07-1042AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 45 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D | AE9FNV 6JGE4 SHC07-1042AC-PG17501752 cfm13 "Teljesen zárt3/411115/208-tól 240-ig€1,309.87
BERNER SHC07-1048AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 51 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D | AE9FNW 6JGE5 SHC07-1048AC-PG17501882 cfm13 "Teljesen zárt3/411115/208-tól 240-ig€1,353.37
BERNER SHC07-2072AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 75 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D | AE9FNX 6JGE6 SHC07-2072AC-PG17503624 cfm13 "Teljesen zárt3/411115/208-tól 240-ig€1,952.46
ajánlatkérés
BERNER IDC12-4156AXY-G légfüggöny 13 láb 6190 Cfm | AG2UYV 32GF07 IDC12-4156AXY-G16806190 cfm18 "Nyissa ki a Cseppálló1/233208/240€8,334.55
ajánlatkérés
BERNER IDC12-4168AXY-G légfüggöny 14 láb 6332 Cfm | AG2UYW 32GF08 IDC12-4168AXY-G16806332 cfm18 "Nyissa ki a Cseppálló1/233208/240€9,013.91
ajánlatkérés
BERNER IDC12-4180AXY-G légfüggöny 15 láb 6354 Cfm | AG2UYX 32GF09 IDC12-4180AXY-G16806354 cfm18 "Nyissa ki a Cseppálló1/233208/240€9,320.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNER IDC14-4192AXY-G légfüggöny 16 láb 10140 Cfm
€11,893.30 /Mértékegység