BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G Fűtött légfüggöny 75 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk magasság | AE9FPD 6JGF2

BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G fűtött légfüggöny 75 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk magasság

Tétel: AE9FPD Típus: CHC10-2072EZ-160-3X-GKereszthivatkozás: 6JGF2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,953.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtött légfüggöny
Légi sebesség3500 fpm
Air Volume3624 cfm
dBA @ 10 láb69
Mélység13 "
Fűtés kW15
Magasság14 "
Ház színefehér
Ház anyagaAlumínium
Hz60
Max. Amper20.8
Max. Ajtó szélessége6 ft.
Max. Szerelési magasság10 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma2
Sebességek száma3
Fázis3
IgényelKemény kábelezés
Feszültség460
Szélesség75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.88
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeMax. AmperFeszültségSzélességÁr
BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G Fűtött légfüggöny 39 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk magasság | AE9FNY 6JGE7 CHC10-1036EX-100-3X-G1812 cfm31.320839 "€3,035.87
BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G Fűtött légfüggöny 14 hüvelyk H 51 hüvelyk szélesség | AE9FNZ 6JGE8 CHC10-1048EX-100-3X-G1882 cfm31.320851 "€3,023.68
BERNER CHC10-2072EX-160-3X-G Fűtött légfüggöny 14 hüvelyk H 75 hüvelyk szélesség | AE9FPA 6JGE9 CHC10-2072EX-160-3X-G3624 cfm48.620875 "€3,780.43
ajánlatkérés
BERNER CHC10-1036EZ-100-3X-G Fűtött légfüggöny 14 hüvelyk H 39 hüvelyk szélesség | AE9FPB 6JGF0 CHC10-1036EZ-100-3X-G1812 cfm13.446039 "€3,035.87
BERNER CHC10-1048EZ-100-3X-G Fűtött légfüggöny 51 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk magasság | AE9FPC 6JGF1 CHC10-1048EZ-100-3X-G1882 cfm13.446051 "€3,074.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G fűtött légfüggöny 75 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk magasság
€4,953.47 /Mértékegység