BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G Fűtött légfüggöny 39 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk magasság | AE9FNY 6JGE7

BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G fűtött légfüggöny 39 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AE9FNY Típus: CHC10-1036EX-100-3X-GKereszthivatkozás: 6JGE7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,035.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtött légfüggöny
Légi sebesség3500 fpm
Air Volume1812 cfm
dBA @ 10 láb67
Mélység13 "
Fűtés kW10
Magasság14 "
Ház színefehér
Ház anyagaAlumínium
Hz60
Max. Amper31.3
Max. Ajtó szélessége3 ft.
Max. Szerelési magasság10 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma1
Sebességek száma3
Fázis3
IgényelKemény kábelezés
Feszültség208
Szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.21
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)115.57
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeMax. AmperFeszültségSzélességÁr
BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G Fűtött légfüggöny 14 hüvelyk H 51 hüvelyk szélesség | AE9FNZ 6JGE8 CHC10-1048EX-100-3X-G1882 cfm31.320851 "€3,023.68
BERNER CHC10-2072EX-160-3X-G Fűtött légfüggöny 14 hüvelyk H 75 hüvelyk szélesség | AE9FPA 6JGE9 CHC10-2072EX-160-3X-G3624 cfm48.620875 "€3,780.43
ajánlatkérés
BERNER CHC10-1036EZ-100-3X-G Fűtött légfüggöny 14 hüvelyk H 39 hüvelyk szélesség | AE9FPB 6JGF0 CHC10-1036EZ-100-3X-G1812 cfm13.446039 "€3,035.87
BERNER CHC10-1048EZ-100-3X-G Fűtött légfüggöny 51 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk magasság | AE9FPC 6JGF1 CHC10-1048EZ-100-3X-G1882 cfm13.446051 "€3,074.45
BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G Fűtött légfüggöny 75 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk magasság | AE9FPD 6JGF2 CHC10-2072EZ-160-3X-G3624 cfm20.846075 "€4,093.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G fűtött légfüggöny 39 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk magasság
€3,035.87 /Mértékegység