BERNARD Q4015AE8ELC Mig hegesztőpisztoly 400 A 15 láb hosszúságú Lincoln | AA3YVM 11Z523

BERNARD Q4015AE8ELC Mig hegesztőpisztoly 400 A 15 láb hosszú Lincoln

Raktáron
Tétel: AA3YVM Típus: Q4015AE8ELCKereszthivatkozás: 11Z523

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,215.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztőpisztoly
erősítők400
AC erősítők400A
Szög45 fok
Kábel hossza4.572m
VezetőcsőElforgatható, közepes 45 fokban
Működési ciklus100%
Fogantyú típusaÍvelt
bélésanyagUniverzális hagyományos bélés
MIG pisztolyszámQ4015AE8EL
Teljes hossz10.2 "
Hátsó csatlakozásLincoln
Forgás360 fok
ravaszStandard
CsőanyagAlumínium
Csőméretközepes
típusNormál kiváltó jel a Centerfire kapcsolattartó hegyével
Vezetékméret. 045

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4125
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)53.59
Hajószélesség (cm)53.85
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretÁr
BERNARD Q4015AE8EMC Mig hegesztőpisztoly 400 A 15 láb hosszúságú marógép AA3YVK 11Z521 Q4015AE8EMC. 045€1,212.72
BERNARD Q4015AE8HMC Mig hegesztőpisztoly 400 A 15 láb hosszúságú marógép | AA3YXH 11Z571 Q4015AE8HMC. 052€1,211.94
BERNARD Q4015AE8IMC Mig hegesztőpisztoly 400 A 15 láb hosszúságú marógép AA3YXJ 11Z572 Q4015AE8IMC1/16€1,211.94
BERNARD Q4015TE8EMC Mig hegesztőpisztoly 400 A 15 láb hosszúságú marógép AA3YXK 11Z573 Q4015TE8EMC. 045€1,215.05
BERNARD Q4015TE8ETC Mig hegesztőpisztoly 400 A 15 láb hosszú Tweco | AA3YXL 11Z574 Q4015TE8ETC. 045€1,199.09
BERNARD Q4015TE8ELC Mig hegesztőpisztoly 400 A 15 láb hosszúságú Lincoln | AA3YXM 11Z575 Q4015TE8ELC. 045€1,215.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNARD Q4015AE8ELC Mig hegesztőpisztoly 400 A 15 láb hosszú Lincoln
€1,215.05 /Mértékegység