BENCHPRO WNT-F-WW-BLUE Munkaszék 450 Lb kék erősítésű nejlon | AF8LNA 28AD72

BENCHPRO WNT-F-WW-BLUE munkaszék 450 Lb kék megerősített nylon

Raktáron
Tétel: AF8LNA Modell: WNT-F-WW-BLUEKereszthivatkozás: 28AD72

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€795.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeladat elnök
ÖsszeállítottNincs összeállítva
Vissza magasság13.5 "
Hátra dőljön hátra105 fok
Hátra Döntse előre80 fok
Hát szélessége19 "
BázisMegerősített nylon
színekKék
PárnaNagy sűrűségű hab
Görgők száma5
Siklók száma0
Ülés mélysége19 "
Ülésmagasság tartomány21–31 ”
Ülés anyagaSzövet
Ülés hátra10 fok
Ülésdöntés előre-3 fok
Ülés szélessége21.5 "
Súly kapacitás450 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.33
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9401308030

Termékváltozatok

TermékekModellHát szélességeBázisszínekÜlés mélységeÜlésmagasság tartományÜlés szélességeÁr
BENCHPRO LNS-F-WW-BLACK Felülési szék 450 Lb. Kék megerősített nylon | AB8TFZ 28AD89 LNS-F-WW-FEKETE17 "Megerősített nylonFekete17 "17–22 ”19 "€575.50
BENCHPRO LNS-F-WW-BLUE Munkaszék 450 Lb kék erősítésű nejlon | AF8LMU 28AD53 LNS-F-WW-KÉK17 "Megerősített nylonKék17 "17–22 ”19 "€555.22
BENCHPRO LNT-F-WW-BLUE Munkaszék 450 Lb kék erősítésű nejlon | AF8LMV 28AD54 LNT-F-WW-KÉK17 "Megerősített nylonKék17 "21–31 ”19 "€731.87
BENCHPRO LCT-F-WW-BLUE Munkaszék 450 Lb kék krómacél | AF8LMW 28AD60 LCT-F-WW-KÉK17 "Chrome AcélKék17 "20–28 ”19 "€766.45
BENCHPRO LAS-F-WW-BLUE Munkaszék 450 Lb kék polírozott alumínium | AF8LMX 28AD65 LAS-F-WW-KÉK17 "Polírozott alumíniumKék17 "18–23 ”19 "€665.62
BENCHPRO LAT-F-WW-BLUE Munkaszék 450 Lb kék polírozott alumínium | AF8LMY 28AD66 LAT-F-WW-KÉK17 "Polírozott alumíniumKék17 "21–31 ”19 "€777.40
BENCHPRO WNS-F-WW-BLUE Munkaszék 450 Lb kék erősítésű nejlon | AF8LMZ 28AD71 WNS-F-WW-KÉK19 "Megerősített nylonKék19 "17–22 ”21.5 "€688.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHPRO WNT-F-WW-BLUE munkaszék 450 Lb kék megerősített nylon
€795.64 /Mértékegység