BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-500 Kalibrációs súly, M1 fokozat, 500g

Raktáron
Tétel: CD7LJG Modell: W1105-500

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€65.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalibrációs súly

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

A Benchmark Scientific W1105-500 kalibrációs súlya alkalmas az Accuris laboratóriumi mérlegek rutin kalibrálására.

Jellemzők:

  • Ez a 500 g-os kalibrációs súly nem mágneses, rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és az esztétikus megjelenés érdekében.
  • Minden Accuris labormérleggel kompatibilis.

Szabványok és jóváhagyások:

  • M1 osztályú tűréshatár az OIML (Nemzetközi Jogi Metrológiai Szervezet) R111 ajánlás szerint

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Benchmark Scientific W1105-500 kalibrációs súly korrózióálló?

V. Ez a benchmark kalibrációs súly erősen polírozott, rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.

K. Ez a kalibrációs súly be van csomagolva?

V. Igen, a nagyobb biztonság érdekében csavaros kupakos műanyag tartályban kapható.

K. Milyen gyakran kell kalibrálni a kalibrációs súlyokat?

A. A kalibrációs súlyokat minden évben kalibrálni kell.

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-100 kalibrációs súly, M1 fokozat, 100g | CD7LHZ W1005-100-€34.38
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1000 kalibrációs súly, M1 fokozat, 1000g | CD7LJA W1005-1000-€126.82
MEGHATÁROZÓ TUDOMÁNYOS W1005-200 kalibrációs súly, M1 fokozat, 200g | CD7LJB W1005-200-€44.73
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2000 kalibrációs súly, M1 fokozat, 2000g | CD7LJC W1005-2000-€211.87
BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-20 kalibrációs súly, M1 fokozat, 20g | CD7LJF W1105-20-€23.28
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1 kalibrációs súly, M1 fokozat, 1g | CH6FRR W1005-11g€12.29
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2 kalibrációs súly, M1 fokozat, 2g | CH6FRT W1005-22g€12.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-500 Kalibrációs súly, M1 fokozat, 500g
€65.97 /Mértékegység