BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-100 Kalibrációs súly, M1 fokozat, 100g

Raktáron
Tétel: CD7LHZ Modell: W1005-100

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€34.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalibrációs súly

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8423900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Accuris sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1000 kalibrációs súly, M1 fokozat, 1000g | CD7LJA W1005-1000-€126.82
MEGHATÁROZÓ TUDOMÁNYOS W1005-200 kalibrációs súly, M1 fokozat, 200g | CD7LJB W1005-200-€44.73
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2000 kalibrációs súly, M1 fokozat, 2000g | CD7LJC W1005-2000-€211.87
BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-20 kalibrációs súly, M1 fokozat, 20g | CD7LJF W1105-20-€23.28
BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-500 kalibrációs súly, M1 fokozat, 500g | CD7LJG W1105-500-€65.97
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1 kalibrációs súly, M1 fokozat, 1g | CH6FRR W1005-11g€12.29
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2 kalibrációs súly, M1 fokozat, 2g | CH6FRT W1005-22g€12.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-100 Kalibrációs súly, M1 fokozat, 100g
€34.38 /Mértékegység