BENCHMARK SCIENTIFIC PR4010-500 DNS létra, 100 Bp, 5 x 500 mikroliter/500 sáv

Raktáron
Tétel: CD7LGM Modell: PR4010-500

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€236.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDNS létra

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3822000002
Származási országUS

Termék részletek:

    • Accuris Smartcheck

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC PR4005-100 DNS-létra, 50 Bp, 500 mikroliter/100 sáv | CD7LGJ PR4005-100€52.73
BENCHMARK SCIENTIFIC PR4005-500 DNS-létra, 50 Bp, 5 x 500 mikroliter/500 sáv | CD7LGK PR4005-500€236.07
BENCHMARK SCIENTIFIC PR4010-100 DNS-létra, 100 Bp, 500 mikroliter/100 sáv | CD7LGL PR4010-100€52.73
BENCHMARK SCIENTIFIC PR4100-100 DNS-létra, 1 Kb, 500 mikroliter/100 sáv | CD7LGN PR4100-100€52.73
BENCHMARK SCIENTIFIC PR4100-500 DNS-létra, 1 Kb, 5 x 500 mikroliter/500 sáv | CD7LGP PR4100-500€236.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR4010-500 DNS létra, 100 Bp, 5 x 500 mikroliter/500 sáv
€236.07 /Mértékegység