BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-H Multitherm shaker, fűtéssel | AA6QPJ 14N137

BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-H Multitherm shaker, fűtéssel

Raktáron
Tétel: AA6QPJ Modell: H5000-HKereszthivatkozás: 14N137

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,535.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermikus keverő
erősítők4.38
TeljesítésCE
Mélység11.5in.
Magasság8.25 "
Hz50/60
AnyagKülönféle
Mozgás típus3 mm-es pálya
ÜzemmódVáltozó
Választékamb + 5-100C
Felbontás1 fordulat / perc
Sebesség200-1500 (vagy 0)
Feszültség115
Teljesítmény500
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8419899585
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC Multitherm shaker fűtéssel/hűtéssel | AA6QPH 14N136 H5000-HCamb-20-100C€4,697.97
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC-E hőmérséklet-szabályozó vortexer, fűtés és hűtés, 230V | CD7LBJ H5000-HC-E-€4,417.17
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HE hőmérséklet-szabályozó vortexer, fűtés, 230V | CD7LBK H5000-HE-€3,361.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-H Multitherm shaker, fűtéssel
€3,535.93 /Mértékegység