BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-3000 mágneses bilincs, 3000 ml-es Erlenmeyer-lombikhoz | AC8EZE 39P098

BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-3000 mágneses bilincs, 3000 ml-es Erlenmeyer lombikhoz

Raktáron
Tétel: AC8EZE Modell: H1000-MR-3000Kereszthivatkozás: 39P098

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€137.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses bilincs
Mélység14 "
Magasság8"
AnyagRozsdamentes acél / mágnes
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)58.06
Hajó hossza (cm)83.87
Hajószélesség (cm)64.52
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. 4

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-1000 mágneses bilincs, 1000 ml-es Erlenmeyer-lombikhoz | AA6QNK 14N115 H1000-MR-1000Mágneses bilincsKülönféle€89.39
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-50 mágneses bilincs, 50 ml-es Erlenmeyer-lombikhoz | AA6QNL 14N116 H1000-MR-50Mágneses bilincsKülönféle€48.75
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-MP mágneses bilincs, egy mikrolemez | AA6QNM 14N117 H1000-MR-MPMágneses bilincsKülönféle€128.77
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-2000 mágneses bilincs, 2000 ml-es Erlenmeyer-lombikhoz | AA6QNV 14N124 H1000-MR-2000Mágneses bilincsKülönféle€112.52
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-500 mágneses bilincs, 500 ml-es Erlenmeyer-lombikhoz | AE6FJB 5RHW3 H1000-MR-500Platform bilincs, 500 ml-€58.58
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-250 mágneses bilincs, 250 ml-es Erlenmeyer-lombikhoz | AE6FJC 5RHW4 H1000-MR-250Platform bilincs, 250 ml-€56.68
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-125 mágneses bilincs, 125 ml-es Erlenmeyer-lombikhoz | AE6FJD 5RHW5 H1000-MR-125Platform bilincs, 125 ml-€52.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-3000 mágneses bilincs, 3000 ml-es Erlenmeyer lombikhoz
€137.69 /Mértékegység