Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TBC1220.1-50 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 5/8 Inch, 50PK | AA9WZQ 1HBX6

APPROVED VENDOR TBC1220.1-50 félcsöves szegecs, 3/16 x 5/8 hüvelykes, 50 PK

Raktáron
Tétel: AA9WZQ Modell: TBC1220.1-50Kereszthivatkozás: 1HBX6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€35.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.495–0.535 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.201 "
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza5 / 8 "
Szegecs anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1220.1-50 félcsöves szegecs, 3/16 x 5/8 hüvelykes, 50 PK
€35.01 /csomag