BENCHMARK SCIENTIFIC E2301-E kompakt elektroforézis tápegység, 10–300 V, 4–650 mA, 100 W, 50 Hz | CE7MKU

BENCHMARK SCIENTIFIC E2301-E kompakt elektroforézis tápegység, 10–300 V, 4–650 mA, 100 W, 50 Hz

Raktáron
Tétel: CE7MKU Modell: E2301-E

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€923.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8504401990
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC E2100-E kompakt elektroforézis tápegység, 5–400 mA kimenet, 10–300 V kimenet | CE7MKT E2100-E€346.36
BENCHMARK SCIENTIFIC E2100 Mini tápegység, 115V | CJ4KMK E2100€286.25
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC E2301 Touch tápegység, 115V | CJ4KML E2301€763.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC E2301-E kompakt elektroforézis tápegység, 10–300 V, 4–650 mA, 100 W, 50 Hz
€923.45 /Mértékegység