BENCHMARK SCIENTIFIC BT3000 orbitális rázógép, gumiszőnyeg platform | AA6QNT 14N122

BENCHMARK SCIENTIFIC BT3000 Orbital Shaker, gumiszőnyeg platform

Raktáron
Tétel: AA6QNT Modell: BT3000Kereszthivatkozás: 14N122

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,677.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrbitális rázógép
erősítők5.22
TeljesítésCE
Mélység13in.
Magasság3"
Hz50/60
AnyagKülönféle
Mozgás típus19 mm-es pálya
ÜzemmódVáltozó
Felbontás1 fordulat / perc
Sebesség30-300 fordulat / perc
Feszültség115
Teljesítmény600
Súly kapacitás5x1L vagy 14Lbs.
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.28
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8419909580
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságFelbontásSebességFeszültségSzélességÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1010 Orbital Shaker, 30–300 RPM | AC8EZD 39P097 BT10105"19 mm-es körkörös30-300 fordulat / perc120/23021.25 "€4,855.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BT3000 Orbital Shaker, gumiszőnyeg platform
€2,677.96 /Mértékegység