BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-E digitális szárazfürdő, kétkamrás, 230V | AF8HLY 26VC12

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-E digitális szárazfürdő, kétkamrás, 230 V

Raktáron
Tétel: AF8HLY Modell: BSH5002-EKereszthivatkozás: 26VC12

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,061.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális száraz fürdő
Pontosság+ / - 0.1
AlapanyagABS
TeljesítésCE
Mélység14.5 "
osztások0.1
Magasság5"
AnyagABS
Max. Hőmérséklet105 fok
VálasztékKörnyezeti hőmérséklet +5 fok és 105 fok között
Temp. HatótávolságKörnyezeti hőmérséklet +5 fok és 105 fok között
Feszültség (AC)115 - 230
Teljesítmény240 kW
Szélesség6 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.969
Hajó magassága (cm)70.97
Hajó hossza (cm)135.48
Hajószélesség (cm)103.23
HS-kód8419899585

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002 digitális szárazfürdő, ABS | AF8HLX 26VC11 BSH5002€1,150.26
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B digitális szárazfürdő, ABS | AF8HMB 26VC15 BSH5002-2B€1,632.85
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E digitális szárazfürdő, 230V | AF8HMC 26VC16 BSH5002-2B-E€1,380.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-E digitális szárazfürdő, kétkamrás, 230 V
€1,061.88 /Mértékegység