BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M miniatűr autokláv, 8 literes | AF4AME 8NAD4

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M miniatűr autokláv, 8 liter

Raktáron
Tétel: AF4AME Modell: B4000-MKereszthivatkozás: 8NAD4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,343.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutokláv
Kapacitás8L
A kamra hossza12-7 / 2 "
TeljesítésCE, ASME
AnyagRozsdamentes acél kamra
Max. Hőmérséklet134 C
Teljes mélység13.5 "
Teljes magasság12 15 / 16 "
Teljes szélesség20 "
Választék121 vagy 134 ° C
Watts950W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.28
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8419200020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kamra átmérője (6-3 / 4 ")
    • Különleges jellemzők: Mechanikus és elektromos biztonsági reteszeléssel rendelkezik, amely megakadályozza az ajtó kinyitását, amíg a nyomás el nem éri a nulla PSI-t.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-ME mini kutatóautokláv, 8 liter, 230 V | CE7MFM B4000-ME€6,986.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M miniatűr autokláv, 8 liter
€9,343.27 /Mértékegység