Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-control szelep 1-1/2 hüvelykes Fnpt vas | AE9PXQ 6LFA9

BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-control Valve 1-1/2 Inch Fnpt vas

Raktáron
Tétel: AE9PXQ Modell: SA 1 1/2Kereszthivatkozás: 6LFA9
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
€317.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlo-Control szelep
csatlakozásFNPT
Hossz5"
AnyagÖntöttvas
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Szerelési helyzetVízszintes vagy Szög
Teljes magasság7.25 "
Méret1.5 "
A fogantyú teteje a bemeneti központig5"
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1725
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8481809015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes magasságMéretA fogantyú teteje a bemeneti központigSzélességÁr
BELL & GOSSETT SA 1 Flo-control szelep 1 hüvelykes Fnpt öntöttvas | AE9PXN 6LFA7 SA 13.5 "5.5 "1"4"1.88 "€121.86
BELL & GOSSETT SA 1 1/4 Flo-control szelep 1-1/4 hüvelykes Fnpt vas | AE9PXP 6LFA8 SA 1 1/44"6.5 "1.25 "4.625 "2.25 "€173.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-control Valve 1-1/2 Inch Fnpt vas
€317.63 /Mértékegység