BELL & GOSSETT E9033T keringető szivattyú 2 LE 45 Minimum PSI folyamatos | AH4JZB 34TK33

BELL & GOSSETT E9033T keringtető szivattyú 2 LE 45 Minimum PSI folyamatos

Raktáron
Tétel: AH4JZB Típus: E9033TKereszthivatkozás: 34TK33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,992.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú
erősítők6.1 - 5.6 / 2.8
Ház anyagaBronz felszerelve
HP2
Járókerék anyagaASTM
Bemeneti / kimeneti méret2"
Fázis3
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.04
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)38.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadMax. GPM @ FejMax. FejMin. GPM @ FejFázisRPMÁr
BELL & GOSSETT E9001S keringető szivattyú 1/4LE 1 hüvelykes | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8/2.8-tól 2.9-ig28 gpm @ 16 láb41 gpm @ 13 láb19 ft.7 gpm @ 4 láb11725€5,126.96
BELL & GOSSETT E9002S keringető szivattyú 1/3 LE 25 Minimum PSI 1 Bemenet | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5/3.6-tól 3.8-ig----1-€5,178.70
BELL & GOSSETT E9003S keringtető szivattyú 1/2LE 28 Minimum PSI 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9/4.4-tól 4.5-ig----1-€5,367.95
BELL & GOSSETT E9004S keringető szivattyú 1/4LE 15-1/2 hüvelykes magasság | AH4JWX 34TJ82 E9004S11 "5.8/2.8-tól 2.9-ig35 gpm @ 16 láb63 gpm @ 7 láb18 ft.9 gpm @ 4 láb11725€5,161.44
BELL & GOSSETT E9005S keringető szivattyú zárva 1-1/4 bemenet | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5/3.6-tól 3.8-ig----1-€5,195.90
BELL & GOSSETT E9006S Keringető szivattyú 1/2LE 1-1/4 Bemenet | AH4JWZ 34TJ84 E9006S11 "8.9/4.4-tól 4.5-ig46 gpm @ 24 láb78 gpm @ 13 láb18 ft.12 gpm @ 6 láb11725€5,402.30
BELL & GOSSETT E9007S keringető szivattyú 1/4LE 16 Minimum PSI 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8/2.8-tól 2.9-ig----1-€4,898.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT E9033T keringtető szivattyú 2 LE 45 Minimum PSI folyamatos
€6,992.29 /Mértékegység