Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELL & GOSSETT 420C - 1/2 szűrőcső Y 1/2 In | AD8ZRL 4NU90

BELL & GOSSETT 420C - 1/2" szűrőcső Y 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8ZRL Típus: 420C - 1/2 "Kereszthivatkozás: 4NU90

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€187.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
csatlakozás1/2 "(F) NPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Ház anyagaSárgaréz öntvény
AnyagSárgaréz öntvény
Max. Nyomás300 gőzre, 400 vízre
Mesh20
Csőméret1 / 2 "
KépernyőStainless Steel 20
Képernyő anyagÖtvözet 20 rozsdamentes acél
Képernyő méret20
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHáz anyagaAnyagMax. NyomásCsőméretMéretÁr
BELL & GOSSETT 415C – 1/2"-os szűrőcső Y 1/2 hüvelykes | AD8ZRE 4NU84 415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTÖntöttvasÖntöttvas250 gőzre, 400 vízre1 / 2 "1 / 2 "€65.24
BELL & GOSSETT 415C – 3/4" szűrőcső Y 3/4 hüvelykes | AD8ZRF 4NU85 415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTÖntöttvasÖntöttvas250 gőzre, 400 vízre3 / 4 "3 / 4 "€75.10
BELL & GOSSETT 415C - 1" szűrőcső Y 1 bemenet | AD8ZRG 4NU86 415C - 1 "1 "(F) NPT-Öntöttvas250 gőzre, 400 vízre-1"€89.66
BELL & GOSSETT 415C – 1-1/4" szűrőcső Y 1 1/4 hüvelykes | AD8ZRH 4NU87 415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Öntöttvas250 gőzre, 400 vízre-1.25 "€120.78
BELL & GOSSETT 415C – 1-1/2" szűrőcső Y 1 1/2 hüvelykes | AD8ZRJ 4NU88 415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTÖntöttvasÖntöttvas250 gőzre, 400 vízre1.5 "1.5 "€142.95
BELL & GOSSETT 415C - 2" szűrőcső Y 2 bemenet | AD8ZRK 4NU89 415C - 2 "2 "(F) NPTÖntöttvasÖntöttvas250 gőzre, 400 vízre2"2"€208.51
BELL & GOSSETT 420C – 3/4" szűrőcső Y 3/4 hüvelykes | AD8ZRM 4NU91 420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTSárgaréz öntvénySárgaréz öntvény300 gőzre, 400 vízre3 / 4 "3 / 4 "€233.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT 420C - 1/2" szűrőcső Y 1/2 hüvelyk
€187.08 /Mértékegység