Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELIMO TR24-3-T Rotary Actuator, 2 And 3 Way Ball Valve, Floating/On/Off, 24V AC | CN9JGR 40LV98

BELIMO TR24-3-T Rotary Actuator, 2 And 3 Way Ball Valve, Floating/On/Off, 24V AC

Raktáron
Cikkszám: CN9JGR Model: TR24-3-TKereszthivatkozás: 40LV98

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€181.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó működtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BELIMO AMB24-3 működtető, 24 V, közvetlen rögzítés, lebegő/be/ki, 180 in-lb nyomaték, 24 VAC/DC | CN9JGF 35YK09 AMB24-3Működtető€470.12
BELIMO TFB120-S hajtómű, rugóvisszatérítés be/ki, 120V, No.22, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, be/ki | CN9JGG 42FG39 TFB120-SMűködtető€520.76
BELIMO TFRB24 hajtómű, rugóvisszatérítés, 24V be/ki, rugóvisszatérítés, be/ki, 22 in-lb nyomaték, 24 VAC/DC | CN9JGH 42FG37 TFRB24Működtető€404.83
BELIMO FSAF120A elektromos működtető, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, be/ki, 180 in-Lb nyomaték, 120 VAC | CN9JGJ 467F89 FSAF120AElektromos működtető€933.19
BELIMO FSLF120 tűz- és füstcsillapító működtető, 120 VAC, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, be/ki | CN9JGK 40LV79 FSLF120Csappantyú működtető€745.32
BELIMO FSNF120 tűz- és füstcsillapító működtető, 120 VAC, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, be/ki | CN9JGL 40LV80 FSNF120Csappantyú működtető€827.49
BELIMO FSAFB24-SR-S motor, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, moduláló, 180 In-Lb nyomaték, 24 V AC/DC | CN9JGM 61TM28 FSAFB24-SR-SMotor€1,361.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELIMO TR24-3-T Rotary Actuator, 2 And 3 Way Ball Valve, Floating/On/Off, 24V AC
€181.44 /Mértékegység