Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELIMO GMB24-SR Non-Spring Return Damper Actuator, Direct Mount, Proportional, 360 in-lb Torque, 24VAC/DC | CN9JHP 40LV81

BELIMO GMB24-SR nem rugós visszatérő lengéscsillapító működtető, közvetlen rögzítés, arányos, 360 in-lb nyomaték, 24 VAC/DC

Raktáron
Cikkszám: CN9JHP Modell: GMB24-SRKereszthivatkozás: 40LV81
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
€864.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsappantyú működtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BELIMO AMB24-3 működtető, 24 V, közvetlen rögzítés, lebegő/be/ki, 180 in-lb nyomaték, 24 VAC/DC | CN9JGF 35YK09 AMB24-3Működtető€483.79
BELIMO TFB120-S hajtómű, rugóvisszatérítés be/ki, 120V, No.22, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, be/ki | CN9JGG 42FG39 TFB120-SMűködtető€591.07
BELIMO TFRB24 hajtómű, rugóvisszatérítés, 24V be/ki, rugóvisszatérítés, be/ki, 22 in-lb nyomaték, 24 VAC/DC | CN9JGH 42FG37 TFRB24Működtető€408.30
BELIMO FSAF120A elektromos működtető, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, be/ki, 180 in-Lb nyomaték, 120 VAC | CN9JGJ 467F89 FSAF120AElektromos működtető€980.12
BELIMO FSLF120 tűz- és füstcsillapító működtető, 120 VAC, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, be/ki | CN9JGK 40LV79 FSLF120Csappantyú működtető€630.46
BELIMO FSNF120 tűz- és füstcsillapító működtető, 120 VAC, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, be/ki | CN9JGL 40LV80 FSNF120Csappantyú működtető€744.65
BELIMO FSAFB24-SR-S motor, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, moduláló, 180 In-Lb nyomaték, 24 V AC/DC | CN9JGM 61TM28 FSAFB24-SR-SMotor€1,524.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELIMO GMB24-SR nem rugós visszatérő lengéscsillapító működtető, közvetlen rögzítés, arányos, 360 in-lb nyomaték, 24 VAC/DC
€864.29 /Mértékegység