Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELDEN SSNBUJ750X3/8KB univerzális csuklófurat 3/8 hüvelykes Ss | AD4CJL 41D816

BELDEN SSNBUJ750X3/8KB univerzális csuklófurat 3/8 hüvelykes Ss

Raktáron
Tétel: AD4CJL Típus: SSNBUJ750X3/8KBKereszthivatkozás: 41D816
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
€502.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furat3 / 8 "
ÉpítésRozsdamentes acél
DesignTűcsapágy
horonyNormál csomagtartó megtartás
Kulcsnyílás3/32 x 3/64 "
Dia kívül.3 / 4 "
Teljes hossz2 11 / 16 "
Beállítani a csavart6-32
Standard furat3 / 8 "
Statikus törésnyomaték (In.-Lb.)95
típusKulcsnyílás
HasználtAlkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483604000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználtFuratÉpítésDesignKulcsnyílásDia kívül.Teljes hossztípusÁr
BELDEN NB-UJ750X3/8 Univerzális csuklófurat 3/8 hüvelykes ötvözött acél | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal3 / 8 "Ötvözött acélTűcsapágy-3 / 4 "2 11 / 16 "Egyszerű€386.75
BELDEN SS-NB-UJ750X3/8 Univerzális csuklófurat 3/8 hüvelykes Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal3 / 8 "Rozsdamentes acélTűcsapágy-3 / 4 "2 11 / 16 "Egyszerű€409.00
BELDEN NB-UJ1000x1/2 univerzális csuklófurat 1/2 hüvelykes ötvözött acél | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal1 / 2 "Ötvözött acélTűcsapágy-1"3.375 "Egyszerű€494.14
BELDEN SS-NBUJ1000X1/2 Univerzális csuklófurat 1/2 hüvelykes Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal1 / 2 "Rozsdamentes acélTűcsapágy-1"3.375 "Egyszerű€595.55
BELDEN NB-UJ1250X5/8 Univerzális csuklófurat 5/8 hüvelykes ötvözött acél | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal5 / 8 "Ötvözött acélTűcsapágy-1.25 "3.75 "Egyszerű€473.80
BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 Univerzális csuklófurat 5/8 hüvelykes Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal5 / 8 "Rozsdamentes acélTűcsapágy-1.25 "3.75 "Egyszerű€609.04
BELDEN NB-UJ1500X3/4 Univerzális csuklófurat 3/4 hüvelykes ötvözött acél | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 4Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal3 / 4 "Ötvözött acélTűcsapágy-1.5 "4.25 "Egyszerű€582.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELDEN SSNBUJ750X3/8KB univerzális csuklófurat 3/8 hüvelykes Ss
€502.32 /Mértékegység