BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Scoop Metal Dect Blue 2 uncia - 100 darabos kiszerelés | AC6PXP 35V667 / 369020006

BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Scoop Metal Dect Blue 2 uncia – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6PXP Modell: H36902-0006Kereszthivatkozás: 35V667 / 369020006

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€402.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSteril fém / röntgen detektálható mintavevő kanál
Tál mérete7.6 X 3.8 X 2.5 cm (3 X1.5 X 1 ")
Kapacitás60 ml (2 oz)
színekKék
Fogantyúhossz12.7cm (5 ")
AnyagFDA PS fokozat, SS por
Teljes hossz20.3cm (8 ")
Teljes szélesség3.8cm (1.5 ")
Méret60 ml (2 oz)
típusFém detektálható steril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteKapacitásFogantyúhosszTeljes hosszTeljes szélességMéretPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 uncia - 100 darabos kiszerelés | AC6PXQ 35V668 / 369040006 H36904-00069.1 x 4.6 x 3.1 cm (3.5 x 1.75 x 1.25 ")125 ml (4 oz)12.7cm (5 ")21.8cm (8.5 ")4.6cm (1.75 ")125 ml (4 oz)100€616.75
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0006 Scoop Metal Dect Blue 6 uncia - 100 darabos kiszerelés | AC6PXR 35V669 / 369060006 H36906-000612.7 x 5.1 x 5.1 cm (5 x 2 x 2 ")250 ml (8 oz)6.4cm (2.5 ")19.1cm (7.5 ")5.1cm (2.0 ")250 ml (8 oz)100€1,052.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Scoop Metal Dect Blue 2 uncia – 100 db-os csomag
€402.88 /csomag