Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0212 Keverőrúd Ptfe Tojás alakú 2-1/2x3/4 | AF2TJE 6XPC0 / 371300212

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0212 Keverőrúd Ptfe Tojás alakú 2-1/2x3/4

Raktáron
Tétel: AF2TJE Modell: F37130-0212Keresztszám: 6XPC0 / 371300212
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
€61.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő bár
BevonatPTFE
színekfehér
AnyagPTFE
AlakTojás
Méret2-1/2 x 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0114 Keverőrúd Ptfe Tojás alakú 1-1/4x5/8 | AF2TJC 6XPA8 / 371300114 F37130-01141-1/4 x 5/8"€32.98
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0158 Keverőrúd Ptfe Tojás alakú 1-5/8x3/4 | AF2TJD 6XPA9 / 371300158 F37130-01581-5/8 x 3/4"€47.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0212 Keverőrúd Ptfe Tojás alakú 2-1/2x3/4
€61.60 /Mértékegység