Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0112 Keverőrúd Ptfe Polygon 1-1/2x3/8 | AF2TGZ 6XNU6 / 371200112

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0112 Keverőrúd Ptfe sokszög 1-1/2x3/8

Raktáron
Tétel: AF2TGZ Modell: F37120-0112Kereszthivatkozás: 6XNU6 / 371200112
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
€18.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő bár
BevonatPTFE
színekfehér
AnyagPTFE
AlakPoligon
Méret1-1/2 x 3/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlakMéretPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 5/8x5/16 | AF2HFN 6TVR9 / 371100058 F37110-0058Nyolcszögű5/8 x 5/16 "1€14.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0158 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1-5/8x5/16 | AF2HFQ 6TVT4 / 371100158 F37110-0158Nyolcszögű1-5/8 x 5/16"1€19.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0178 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1-7/8x3/8 | AF2HFR 6TVT5 / 371100178 F37110-0178Nyolcszögű1-7/8 x 3/8"1€27.29
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1-1/2x1/2 | AF2HFU 6TVT8 / 371101122 F37110-1122Nyolcszögű1-1/2 x 1/2"1€54.18
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1128 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1-1/2x3/8 | AF2HFV 6TVT9 / 371101128 F37110-1128Nyolcszögű1-1/2 x 3/8"1€22.70
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1388 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1-3/8x3/8 | AF2HFY 6TVU3 / 371101388 F37110-1388Nyolcszögű1-3/8 x 3/8"1€22.07
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 2-1/2x3/8 | AF2HFZ 6TVU4 / 371102128 F37110-2128Nyolcszögű2-1/2 x 3/8"1€33.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0112 Keverőrúd Ptfe sokszög 1-1/2x3/8
€18.82 /Mértékegység