Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop polipropilén 2 liter PK6 | AG9QPG 21TT33 / 36758-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop polipropilén 2 literes PK6

Raktáron
Cikkszám: AG9QPG Modell: F36758-0000kereszthivatkozás: 21TT33 / 36758-0000
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
€207.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgombóc
Tál mérete22.7 cm x 14.8 cm x 8.9 cm / 8-5 / 16 "x 5-13 / 16" x 3-1 / 2 "
Kapacitás2L / 1/2 gal.
színekfehér
Fogantyúhossz12.2 cm / 4-13 / 16 "
Anyagpolipropilén
Teljes hossz34.9 cm / 13-3 / 4 "
Teljes szélesség14.8 cm / 5-3 / 16 "
típusTéglalap alakú, lekerekített sarkú kanál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekFogantyúhosszAnyagTeljes hosszTeljes szélességtípusÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Kanál polietilén 1 liter | AG9QNK 21TR61 / 36758-0001 H36758-00011 liter / 1 d.Átlátszatlan12.7cm / 5”polietilén25.4cm / 10”14.5 "Nagy, hengeres kanál€94.10
BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Scoop Polietilén 4 liter | AG9QPA 21TT18 / 36760-0000 H36760-00004 liter / 1 gal.Átlátszatlan12.7cm / 5”polietilén38.1cm / 15”18.1 cm / 7-1 / 8 "Nagy, hengeres kanál€186.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop polipropilén 2 literes PK6
€207.30 /csomag