Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F36724-0000 Kanál mintavevő polipropilén 1/2 teáskanál - 12 db-os csomag | AF4NNE 9DNT9 / 36724-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36724-0000 Kanál mintavevő polipropilén 1/2 teáskanál - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4NNE Modell: F36724-0000Cross Ref: 9DNT9 / 36724-0000

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€45.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMintavételi kanál
Kapacitás2.46mL
színekfehér
Fogantyúhossz7"
AnyagNem steril, polipropilén
Teljes hossz7"
Teljes szélesség1"
típusVegyi és korrózióálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3924104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekFogantyúhosszAnyagTeljes hosszTeljes szélességtípusPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F36725-0000 mintavevő kanál, nem steril 1 teáskanál - 12 db-os csomag | AE2NEF 4YMT2 / 367250000 F36725-00004.93mLfehér7"Nem steril, polipropilén7"1.125 "Vegyi és korrózióálló12€41.61
BEL-ART - SCIENCEWARE F36730-0015 Spoon Tfe ,5/2ml Bel-art - 2 db | AF3QRY 8C165 / 36730-0015 F36730-00150.5 / 2 mlEzüst / Barna-304 Stainless Steel5 9 / 10 "-Dupla végű / kanalak, Fluo-Kem (R) teflon (R) FEP bevonattal2€194.77
BEL-ART - SCIENCEWARE F36723-0000 kanál mintavevő 1/4 teáskanál - 12 db-os csomag | AF4MHW 9CFC6 / 36723-0000 F36723-00001/4 tk.fehér6.156 "Nem steril, polipropilén7"25 / 32 "Vegyi és korrózióálló12€32.48
BEL-ART - SCIENCEWARE F36726-0000 Mintavevő kanál 3 teáskanál - 12 db-os csomag | AF6BUX 9WCR2 / 36726-0000 F36726-000014.79mLfehér7"Nem steril, polipropilén7"1.5 "Vegyi és korrózióálló1€38.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36724-0000 Kanál mintavevő polipropilén 1/2 teáskanál - 12 db-os csomag
€45.73 /csomag