Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Laboratóriumi állványos fiola, vezeték nélküli 25 mm-es polietilén | AF4MWQ 9CNA7 / 185140025

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Laboratóriumi állványos fiola, vezeték nélküli 25 mm-es poli

Raktáron
Tétel: AF4MWQ Modell: F18514-0025Kereszthivatkozás: 9CNA7 / 185140025

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€49.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételX 3 4
Rekesz mérete25 mm
tartÜveg és palack
Helyek száma12
típus12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkialakítottTételAnyagA rekeszek számatípusSzélességÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1301 Laboratóriumi állványcső 1/2 Méret 21/2 x 4 | AF3RNG 8CKY3 / 187881301 F18788-13016x6Kémcső állványEpoxi bevonatú acélhuzal36 hely-4.187 "€55.94
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Laboratóriumi állványcső 1/2 Méret 2 7/16 x 4 | AF4GED 8VU33 / 187882001 F18788-20014x5Kémcső állványEpoxi bevonatú acélhuzal20 hely-4.25 "€55.65
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1601 Laboratóriumi állványcső 1/2 Méret 2 7/16 x 3 | AF4QVQ 9GC65 / 187881601 F18788-16014x6Kémcső állványEpoxi bevonatú acélhuzal24 hely-3.62 "€59.30
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 Laboratóriumi állványos fiola, vezeték nélküli 30 mm-es polietilén | AF6ATN 9UDV2 / 18514-0030 F18514-0030-X 2 3polipropilén66-€51.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Laboratóriumi állványos fiola, vezeték nélküli 25 mm-es poli
€49.59 /Mértékegység