Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Laboratóriumi állványcső 1/2 Méret 2 7/16 x 4 | AF4GED 8VU33 / 187882001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Laboratóriumi állványcső 1/2 méret 2 7/16 x 4

Raktáron
Tétel: AF4GED Modell: F18788-2001Keresztszám: 8VU33 / 187882001
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
€55.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKémcső állvány
színekKék
kialakított4x5
Magasság2.5 "
AnyagEpoxi bevonatú acélhuzal
A rekeszek száma20 hely
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkialakítottTételAnyagA rekeszek számatípusSzélességÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1301 Laboratóriumi állványcső 1/2 Méret 21/2 x 4 | AF3RNG 8CKY3 / 187881301 F18788-13016x6Kémcső állványEpoxi bevonatú acélhuzal36 hely-4.187 "€55.94
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Laboratóriumi állványos fiola, vezeték nélküli 25 mm-es polietilén | AF4MWQ 9CNA7 / 185140025 F18514-0025-X 3 4--12-€47.94
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1601 Laboratóriumi állványcső 1/2 Méret 2 7/16 x 3 | AF4QVQ 9GC65 / 187881601 F18788-16014x6Kémcső állványEpoxi bevonatú acélhuzal24 hely-3.62 "€59.30
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 Laboratóriumi állványos fiola, vezeték nélküli 30 mm-es polietilén | AF6ATN 9UDV2 / 18514-0030 F18514-0030-X 2 3polipropilén66-€51.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Laboratóriumi állványcső 1/2 méret 2 7/16 x 4
€55.65 /Mértékegység