Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F18229-0000 Clamp Tub 3/4 Inch Acetal Bel-ar - Pack Of 6 | AF4TXT 9K328 / 18229-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18229-0000 Clamp Tub 3/4 Inch Acetal Bel-ar - Pack Of 6

Raktáron
Tétel: AF4TXT Modell: F18229-0000Kereszthivatkozás: 9K328 / 18229-0000
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
€33.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs
ÁtmérőMini 3/16 (Outside Dia.), Mid Range 1/8 to 7/16 (Outside Dia.), Max 3/4 (Outside Dia.)"
AnyagAcetál
Max. Állkapocsnyitás3.2mm to 11mm (1/8" to 7/16") O.D.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)20.62
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18229-0000 Clamp Tub 3/4 Inch Acetal Bel-ar - Pack Of 6
€33.35 /csomag