Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 fogazott pofabilincs 1/32 hüvelykes - 12 db-os csomag | AF6BPH 9W696 / 18218-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 fogazott pofabilincs, 1/32 hüvelykes – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF6BPH Modell: F18218-0000Kereszthivatkozás: 9W696 / 18218-0000
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
€34.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott pofabilincs
Átmérő0.79mm (0.31 ")
Hossz58.67mm (2.31 ")
AnyagAcetál
Max. Állkapocsnyitás1.3 cm (1/2 ") külső átmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód3917400090
Származási országDK

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 fogazott pofabilincs, 1/32 hüvelykes – 12 db-os csomag
€34.00 /csomag