BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallon | AH9ZBA 46C799 / 11846-0025

BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallon

Raktáron
Tétel: AH9ZBA Modell: F11846-0025Kereszthivatkozás: 46C799 / 11846-0025

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€328.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallon
AutoklávozhatóIgen
Testszínfehér
test anyagapolipropilén
TestalkatÁttetsző
Kapacitás2.6 gal.
Záróanyagpolipropilén
Fogantyú stílusIntegrált váll
Magasság15.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)28.19
Származási országUS

Termék részletek:

    • Spigot-t tartalmaz: Igen
    • Labware magasság - metrikus: 38.7 cm

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásMagasságTételSzájCsavaros záródás méretePkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 palack keskeny 16 uncia polipropilén - 12 darabos csomag | AC6PVW 35V618 / 106310007 F10631-0007Természetes16 oz.-Palackkeskeny28mm12€179.29
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0008 palack keskeny 32 uncia polipropilén - 6 db-os csomag | AC6PVX 35V619 / 106310008 F10631-0008Természetes32 oz.-Palackkeskeny38mm6€149.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0005 üveg széles 4 uncia polipropilén - 12 db-os csomag | AC6PWA 35V624 / 106320005 F10632-0005Természetes4 oz.-Palackszéles38mm12€100.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0007 üveg széles 16 uncia polipropilén - 12 darabos csomag | AC6PWB 35V626 / 106320007 F10632-0007Természetes16 oz.-Palackszéles53mm12€183.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0008 üveg széles 32 uncia polipropilén - 6 db-os csomag | AC6PWC 35V627 / 106320008 F10632-0008Természetes32 oz.-Palackszéles53mm6€176.08
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0050 Carboy 5 gallon csapot is tartalmaz | AH9ZBB 46C801 / 11846-0050 F11846-0050fehér5 gal.21 "Ballon--1€389.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallon
€328.43 /Mértékegység