Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 palack keskeny 16 uncia polipropilén - 12 darabos csomag | AC6PVW 35V618 / 106310007

BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 Keskeny, 16 uncia polipropilén palack – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6PVW Modell: F10631-0007Kereszthivatkozás: 35V618 / 106310007

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€179.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínTermészetes
test anyagapolipropilén
Kapacitás16 oz.
Záró színTermészetes
Záróanyagpolipropilén
Érettségi tartományNem Meghatározott
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete28mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: FDA-kompatibilis anyag, autoklávozható

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásMagasságTételSzájCsavaros záródás méretePkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0008 palack keskeny 32 uncia polipropilén - 6 db-os csomag | AC6PVX 35V619 / 106310008 F10631-0008Természetes32 oz.-Palackkeskeny38mm6€149.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0005 üveg széles 4 uncia polipropilén - 12 db-os csomag | AC6PWA 35V624 / 106320005 F10632-0005Természetes4 oz.-Palackszéles38mm12€100.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0007 üveg széles 16 uncia polipropilén - 12 darabos csomag | AC6PWB 35V626 / 106320007 F10632-0007Természetes16 oz.-Palackszéles53mm12€183.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0008 üveg széles 32 uncia polipropilén - 6 db-os csomag | AC6PWC 35V627 / 106320008 F10632-0008Természetes32 oz.-Palackszéles53mm6€176.08
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallon | AH9ZBA 46C799 / 11846-0025 F11846-0025fehér2.6 gal.15.25 "Ballon--1€328.43
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0050 Carboy 5 gallon csapot is tartalmaz | AH9ZBB 46C801 / 11846-0050 F11846-0050fehér5 gal.21 "Ballon--1€389.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 Keskeny, 16 uncia polipropilén palack – 12 db-os csomag
€179.29 /csomag