Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Steril mintavevő kanál 8 ml - 100 db-os kiszerelés | AF4HKH 8X804 / 36740-0004

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Steril mintavevő kanál 8 ml – 100 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AF4HKH Modell: F36740-0004Kereszthivatkozás: 8X804 / 36740-0004

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€190.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSteril mintavevő kanál
Kapacitás8mL
színekfehér
Fogantyúhossz3.5 "
AnyagSteril polisztirol
Teljes hossz4 9 / 10 "
Teljes szélesség1 1 / 5 "
típusKorrózióálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.22
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3924104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyúhosszAnyagTeljes hosszTeljes szélességtípusPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0001 mintavevő kanál 1.25 ml - 100 db-os kiszerelés | AF3UKL 8DAL7 / 36740-0001 F36740-00011.25ml3 3 / 10 "Steril polisztirol4"1 / 2 "Steril100€193.22
BEL-ART - SCIENCEWARE H36948-0000 Steril kanál mintavétel 25 ml - 25 db-os csomag | AF4QQY 9G723 / 36948-0000 H36948-000025cc6 2 / 5 "Polisztirol10 "2.125 "Steril25€162.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Steril mintavevő kanál 8 ml – 100 db-os kiszerelés
€190.05 /Mértékegység