QORPAK PLA-03357 tégely 4 uncia 58-400 - 324-es kiszerelés | AD4PJL 41W344

QORPAK PLA-03357 Jar 4 unce 58-400 - 324 db

Raktáron
Tétel: AD4PJL Modell: PLA-03357Kereszthivatkozás: 41W344

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€569.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBefőttes üveg
AlapanyagMűanyag
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaPolisztirol
Kapacitás4 oz.
ZáróanyagNem számít
Átmérő53mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság68mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete58-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.66
Hajó magassága (cm)32.13
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)34.59
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK PLC-03724 tégelyes 2 uncia 48 db-os csomag | AD4NBQ 41U386 PLC-037242 oz.Polipropilén / polietilén hab52mm46mm53-400 mm€182.75
QORPAK PLC-03726 tégely 4 uncia - 36 db-os csomag | AD4NBR 41U387 PLC-037264 oz.Polipropilén / polietilén hab53mm68mm58-400 mm€199.02
QORPAK PLC-03727 tégely 8 uncia - 36 db-os csomag | AD4NBT 41U388 PLC-037278 oz.Polipropilén / polietilén hab88mm65mm89-400 mm€284.48
QORPAK PLC-03729 tégely 16 uncia - 24 db-os csomag | AD4NBU 41U389 PLC-0372916 oz.Polipropilén / polietilén hab85mm99mm89-400 mm€211.01
QORPAK PLC-03730 Jar 32 uncia - 24 db-os csomag | AD4NBV 41U390 PLC-0373032 oz.Polipropilén / polietilén hab119mm98mm120-400 mm€422.87
QORPAK PLA-03356 tégely 2 uncia 53-400 - 546-os csomag | AD4PJK 41W343 PLA-033562 oz.Nem számít52mm46mm53-400 mm€731.70
QORPAK PLA-03359 Jar 8 uncia 89-400 Pk 168 | AD4PJM 41W345 PLA-033598 oz.Nem számít88mm65mm89-400 mm€233.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLA-03357 Jar 4 unce 58-400 - 324 db
€569.28 /Mértékegység