Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2000 kémcső állvány Poxygrid(R) fél méretű | AG9QMY 21TP98 / 18788-2000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2000 kémcső állvány, Poxygrid(R) félméretű

Raktáron
Tétel: AG9QMY Modell: F18788-2000Kereszthivatkozás: 21TP98 / 18788-2000

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKémcső állvány
színekZöld
Magasság2.5 "
Hossz4 15 / 16 "
AnyagEpoxi bevonatú acélhuzal
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1688
Hajó magassága (cm)5.88
Hajó hossza (cm)10.96
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagSzélességÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F18747-0000 kémcső állvány vezeték nélküli 13mm kék | AG9QMC 21TP54 / 18747-0000 F18747-0000Kék2.5 "9 7 / 10 "polipropilén4 1 / 10 "€50.74
BEL-ART - SCIENCEWARE F18747-0003 kémcső állvány vezeték nélküli 25mm kék | AG9QME 21TP56 / 18747-0003 F18747-0003Kék2.5 "9 7 / 10 "polipropilén4 1 / 10 "€52.05
BEL-ART - SCIENCEWARE F18746-0003 kémcső állvány vezeték nélküli 25mm piros | AG9QMF 21TP57 / 18746-0003 F18746-0003Piros2.5 "9 7 / 10 "polipropilén4 1 / 10 "€51.62
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0003 Kémcső állvány vezeték nélküli 25mm fehér | AG9QMG 21TP58 / 18745-0003 F18745-0003fehér2.5 "9 7 / 10 "polipropilén4 1 / 10 "€52.99
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1600 kémcső állvány, Poxygrid(R) fél méretű | AG9QMX 21TP97 / 18788-1600 F18788-1600Zöld2.5 "4 15 / 16 "Epoxi bevonatú acélhuzal3.62 "€74.85
BEL-ART - SCIENCEWARE F18754-0001 kémcső állvány Poxygrid(R) kék | AG9QNF 21TR33 / 18754-0001 F18754-0001Kék2.5 "8"Epoxi bevonatú acélhuzal3.62 "€93.55
BEL-ART - SCIENCEWARE F18860-1013 kémcső állvány, egymásra rakható 72 helyen | AG9QNH 21TR56 / 18860-1013 F18860-1013fehér4.25 "9.25 "polipropilén4.437 "€110.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2000 kémcső állvány, Poxygrid(R) félméretű
€79.32 /Mértékegység