Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0011 Mosópalack polipropilén zöld - 2 db | AC6PWK 35V634 / 118320011

BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0011 Mosópalack polipropilén zöld - 2 db

Raktáron
Tétel: AC6PWK Modell: F11832-0011Kereszthivatkozás: 35V634 / 118320011

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€88.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMossa palackot
Palack anyagaLDPE
Kupak színeZöld
Kupak anyagapolipropilén
Kapacitás32 oz.
színekTermészetes
Átmérő53mm
Impresszummetanol
Szájszéles
ÁtlátszatlanságÁttetsző
légtelenítőJó szellőzésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mosópalack stílus (standard kifolyócső)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0001 Mosópalack polipropilén piros 4 db-os csomag | AC6PVP 35V610 / 118160001 F11816-000116 oz.Természetes4€111.05
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0019 Mosópalack polipropilén natúr - 2 db | AC6PWJ 35V633 / 118320019 F11832-001932 oz.Természetes2€85.21
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0008 Mosópalack polipropilén sárga - 2 db-os csomag | AC6PWL 35V635 / 118320008 F11832-000832 oz.Természetes1€80.55
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0004 Mosópalack polipropilén kék - 2 db | AC6PWM 35V636 / 118320004 F11832-000432 oz.Természetes2€83.99
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0015 Mosópalack polipropilén sárga - 2 db-os csomag | AC6PWN 35V637 / 118320015 F11832-001532 oz.fehér2€86.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0019 Mosópalack polipropilén natúr 4 db-os csomag | AC6PWP 35V638 / 118160019 F11816-001916 oz.Természetes1€93.56
BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0011 Mosópalack polipropilén zöld 4 db-os csomag | AC6PWQ 35V639 / 118160011 F11816-001116 oz.Természetes4€113.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0011 Mosópalack polipropilén zöld - 2 db
€88.00 /csomag