Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0008 adagoló flakon 250mL PK12 | AH9ZAZ 46C791 / 11637-0008

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0008 adagoló flakon 250 ml PK12

Raktáron
Tétel: AH9ZAZ Modell: F11637-0008Kereszthivatkozás: 46C791 / 11637-0008

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€93.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdagoló palack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagMűanyag
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaLDPE
TestalkatÁttetsző
Kapacitás8 oz.
BezárásIgen
Záró színFehér tiszta
ZáróanyagLDPE
Záró típusKapcsolja be
Szájkeskeny
AlakHengeres
típusadagoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3856
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Termék részletek:

    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 8 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáróanyagZáró típusAlakÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F11654-0000 Measure-Matic adagoló 500mL | AG9QMV 21TP91 / 11654-0000 F11654-000016 oz.polipropilénStopperRound€74.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0008 adagoló flakon 250 ml PK12
€93.00 /Mértékegység