Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BAYCO PRODUCTS SL-740L hosszabbító kábel kerek kültéri 25 láb | AF6RAK 20FR82

BAYCO PRODUCTS SL-740L hosszabbító kábel kerek kültéri 25 láb

Raktáron
Tétel: AF6RAK Modell: SL-740LKereszthivatkozás: 20FR82

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€62.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító
Vezetékhossz25 láb.
Mérő / vezető14/3
Beltéri / kültériKültér
Kabát színeSárga
Max. Amper15
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Névleges külső Dia.2.5 "
Kimenetek száma3
TöltöttségjelzőIgen
AlakRound
Temp. Hatótávolság221 fok F
Feszültség125
Watts1650

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.242
Hajó magassága (cm)43.82
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8544420000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Világítóval befejeződik az áramjelző

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszÁr
BAYCO PRODUCTS SL-741L hosszabbító kábel kerek kültéri 50 láb | AF6RAL 20FR83 SL-741L50 láb.€105.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAYCO PRODUCTS SL-740L hosszabbító kábel kerek kültéri 25 láb
€62.47 /Mértékegység