Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 5TUP1 hidraulikus ajtózáró felületre szerelhető | AE6LHQ

BATTALION 5TUP1 hidraulikus ajtócsukó Felületre szerelhető

Raktáron
Tétel: AE6LHQ Modell: 5TUP1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€641.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAlumínium
Kar típusaSzabályos
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusNem tart nyitva
Záró üzemmódHidraulikus
színekSötét bronz
AjtókezelésNem kézi / visszafordítható
Külső ajtó szélessége36 "
befejezSötét bronz
Ház magassága3 / 4 "
Ház hossza12 "
Ház szélessége2.25 "
A belső ajtó szélessége44 "
Max. Ajtónyitás90 fok
Felszerelési stílusFelületre szerelt
Vetítés a falról3-1 / 8 "
Tavaszi méretÁllítható 1-4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2805
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8302603000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (nem tartozék)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeÁr
BATTALION 5TUN6 hidraulikus ajtózáró nagy teherbírású AE6LHK 5TUN6Alumínium3.75 "13.625 "2.125 "€477.37
BATTALION 5TUN7 hidraulikus ajtócsukó, nagy teherbírású | AE6LHL 5TUN8 5TUN7Sötét bronz3.75 "13.625 "2.125 "€477.37
BATTALION 5TUN8 Hidraulikus ajtózáró Felületre szerelhető | AE6LHM 5TUN8Sötét bronz3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "-
ajánlatkérés
BATTALION 5TUN9 Hidraulikus ajtózáró Felületre szerelhető | AE6LHN 5TUN9Alumínium3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "€206.04
BATTALION 5TUP4 Hidraulikus ajtózáró Felületre szerelhető | AE6LHU 5TUP4Alumínium3 / 4 "12 "2.25 "€418.90
BATTALION 5TUP5 hidraulikus ajtózáró felületre szerelhető | AE6LHV 5TUP5Alumínium3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "€201.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 5TUP1 hidraulikus ajtócsukó Felületre szerelhető
€641.40 /Mértékegység