BATTALION 5TUN6 hidraulikus ajtózáró nagy teherbírású AE6LHK

BATTALION 5TUN6 hidraulikus ajtócsukó, nagy teherbírású

Raktáron
Tétel: AE6LHK Modell: 5TUN6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€477.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAlumínium
Kar típusaSzabályos
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusNem tart nyitva
Záró üzemmódHidraulikus
AjtókezelésNem kézi / visszafordítható
Külső ajtó szélessége48 "
befejezAlumínium
Ház magassága3.75 "
Ház hossza13.625 "
Ház szélessége2.125 "
A belső ajtó szélessége60 "
Max. Ajtónyitás90 fok
Felszerelési stílusFelületre szerelt
Vetítés a falról2-1 / 8 "
Tavaszi méretÁllítható 1-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0725
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8302603000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (nem tartozék)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeÁr
BATTALION 5TUN7 hidraulikus ajtócsukó, nagy teherbírású | AE6LHL 5TUN8 5TUN7Sötét bronz3.75 "13.625 "2.125 "€477.37
BATTALION 5TUN8 Hidraulikus ajtózáró Felületre szerelhető | AE6LHM 5TUN8Sötét bronz3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "-
ajánlatkérés
BATTALION 5TUN9 Hidraulikus ajtózáró Felületre szerelhető | AE6LHN 5TUN9Alumínium3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "€206.04
BATTALION 5TUP1 hidraulikus ajtózáró felületre szerelhető | AE6LHQ 5TUP1Sötét bronz3 / 4 "12 "2.25 "€641.40
BATTALION 5TUP4 Hidraulikus ajtózáró Felületre szerelhető | AE6LHU 5TUP4Alumínium3 / 4 "12 "2.25 "€418.90
BATTALION 5TUP5 hidraulikus ajtózáró felületre szerelhető | AE6LHV 5TUP5Alumínium3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "€201.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 5TUN6 hidraulikus ajtócsukó, nagy teherbírású
€477.37 /Mértékegység