Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XTB9 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Black | AB4GCQ

BATTALION 1XTB9 lemezes billenős bütyökzár, egyformán kulcsos fekete

Raktáron
Tétel: AB4GCQ Típus: 1XTB9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€14.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsás pohár bütykös zár
Bütykös hossz (hüvelyk)1-1/4, 1-3/4
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
befejezFekete porszóró
Ajtóvastagsághoz9 / 32 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámC346A
Kulcs típusaHasonló
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Pinek száma0
Eltolt3/8, 0 "
Oldja fel az iránytBármelyik
Sugár feloldása (fok)90 vagy 180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8301300060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAjtóvastagsághozKulcsszámKulcs típusaÁr
BATTALION 1XRZ9 Tárcsás pohár bütyökzár Kulcsos Alike Ss | AB4GBX 1XTE3 1XRZ9Rozsdamentes acél9 / 32 "C413AHasonló€15.97
BATTALION 1XTA1 Tárcsás billenős bütyökzár Kulcsos Alike Ss | AB4GBY 1XTA1Rozsdamentes acél17 / 32 "C413AHasonló€16.09
BATTALION 1XTA2 tárcsás pohár bütykös zár, kulcstartó Ss | AB4GBZ 1XTA2Rozsdamentes acél25 / 32 "C413AHasonló€14.39
BATTALION 1XTA3 tárcsás billenős bütyökzár Kulcsos Alike Ss | AB4GCA 1XTA3Rozsdamentes acél1-1 / 32 "C413AHasonló€17.77
BATTALION 1XTA4 lemezes bukós bütyökzár Kulcsos Alike Ss | AB4GCB 1XTA4Rozsdamentes acél1-9 / 32 "C413AHasonló€19.51
BATTALION 1XTA5 tárcsás billenős bütyökzár kulcsos Alike Ss | AB4GCC 1XTA5Rozsdamentes acél1-17 / 32 "C413AHasonló€20.52
BATTALION 1XTA8 Tárcsás billenős bütyökzár Kulcsos Egyformán Fekete | AB4GCF 1XTA8Fekete porszóró25 / 32 "C413AHasonló€15.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XTB9 lemezes billenős bütyökzár, egyformán kulcsos fekete
€14.23 /Mértékegység