Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOOS EY1-12X Marine Eye End 316 S.s Size 3/8 | AA8AZC 16X748

LOOS EY1-12X Marine Eye End 316 Ss Méret 3/8

Raktáron
Tétel: AA8AZC Modell: EY1-12XKereszthivatkozás: 16X748
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
€113.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengeri szemillesztés
Swage Dia után.5 / 8 "
Kábel mérete3 / 8 "
Szem belül Dia.41 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
A fog vastagsága19 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8431100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteSzem belül Dia.Ár
LOOS EY1-2X Marine Eye End 316 Ss Méret 1/16 | AA8AYT 16X739 EY1-2X1 / 16 "17 / 64 "€14.45
LOOS EY1-3X Marine Eye End 316 Ss Méret 3/32 | AA8AYU 16X740 EY1-3X3 / 32 "17 / 64 "€19.47
LOOS EY1-4X Marine Eye End 316 Ss Méret 1/8 | AA8AYV 16X741 EY1-4X1 / 8 "17 / 64 "€21.10
LOOS EY1-5X Marine Eye End 316 Ss Méret 5/32 | AA8AYW 16X742 EY1-5X5 / 32 "21 / 64 "€24.89
LOOS EY1-6X Marine Eye End 316 Ss Méret 3/16 | AA8AYX 16X743 EY1-6X3 / 16 "25 / 64 "€34.51
LOOS EY1-7X tengeri szemvég 316 S-es méret 7/32 | AA8AYY 16X744 EY1-7X7 / 32 "29 / 64 "€49.01
LOOS EY1-8X Marine Eye End 316 Ss Méret 1/4 | AA8AYZ 16X745 EY1-8X1 / 4 "33 / 64 "€63.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOOS EY1-12X Marine Eye End 316 Ss Méret 3/8
€113.21 /Mértékegység