Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XMN7 Önreteszelő kapuzár 2.81 hüvelyk szélesség fekete | AB4FLC

BATTALION 1XMN7 önreteszelő kapuzár, 2.81 hüvelyk szélesség, fekete

Raktáron
Tétel: AB4FLC Modell: 1XMN7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€11.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnzáró kapu retesz
Csavarfej átmérője17 / 32 "
Csavarhossz4.25 "
színekFekete
befejezFekete
hardverBeleértve
Magasság2 13 / 16 "
Retesz típusaSag kompenzáció
Hossz4.593
AnyagAcél
Max. Bilincs Dia.3 / 8 "
A rögzítő furatok száma8
Dobásméret4-1 / 4 "
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8302496085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszszínekbefejezMagasságHosszAnyagSzélességÁr
BATTALION 1XMP1 Önreteszelő kapuzár 1-3/8 hüvelyk szélesség | AB4FLE 1XMP14"EzüstRozsdamentes acél2.187 "4"Rozsdamentes acél1.38 "€27.66
BATTALION 4PE77 Önreteszelő kapuzár 1-7/8 hüvelyk szélesség | AD9CEL 4PE774"Ezüstcink-4"Acél1.88 "€4.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XMN7 önreteszelő kapuzár, 2.81 hüvelyk szélesség, fekete
€11.70 /Mértékegység