Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1WAD4 rugós lánccsavarok Cink | AB3YPF

BATTALION 1WAD4 rugós lánccsavarok horgany

Raktáron
Tétel: AB3YPF Modell: 1WAD4
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
€13.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánc Bolt
Csavarfej átmérője3 / 8 "
Csavarhossz3"
Lánc hossza24 "
befejezcink
hardverBeleértve
Magasság11 / 16 "
Lyukak levélenként6
Hossz3"
AnyagAcél
Művelet típusaFelületi és szögcsapás
Dobásméret1 / 2 "
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302416045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszbefejezMagasságHosszSzélességÁr
BATTALION 1WAD8 rugós lánccsavarok sárgaréz | AB3YPJ 1 WAD83"Sárgaréz11 / 16 "3"1.5 "€14.80
BATTALION 4PE11 Csavarlánc 4 hüvelyk hosszúság | AD9CBP 4PE114"cink1"4"1 9 / 16 "€16.56
BATTALION 4PE12 Csavarlánc 6 hüvelyk hossza | AD9CBQ 4PE126"cink-6"2"€24.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1WAD4 rugós lánccsavarok horgany
€13.41 /Mértékegység