Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4PE11 Csavarlánc 4 hüvelyk hosszúság | AD9CBP

BATTALION 4PE11 csavar lánc 4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD9CBP Modell: 4PE11
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
€16.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánc Bolt
Csavarfej átmérője7 / 16 "
Csavarhossz4"
Lánc hossza24 "
befejezcink
hardverBeleértve
Magasság1"
Lyukak levélenként6
Hossz4"
Művelet típusaFelületi és szögcsapás
Dobásméret5 / 8 "
Szélesség1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8302416045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszbefejezMagasságHosszSzélességÁr
BATTALION 1WAD4 rugós lánccsavarok Cink | AB3YPF 1 WAD43"cink11 / 16 "3"1.5 "€13.41
BATTALION 1WAD8 rugós lánccsavarok sárgaréz | AB3YPJ 1 WAD83"Sárgaréz11 / 16 "3"1.5 "€14.80
BATTALION 4PE12 Csavarlánc 6 hüvelyk hossza | AD9CBQ 4PE126"cink-6"2"€24.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4PE11 csavar lánc 4 hüvelyk hosszú
€16.56 /Mértékegység