Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2DMD9 alátét rövidítő azonosító 0.501 hüvelyk - 50 db | AB9JWZ

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2DMD9 alátét rövidítő azonosító 0.501 hüvelyk - 50 db

Raktáron
Tétel: AB9JWZ Modell: 2DMD9
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
€74.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlátétlemez
Belül Dia.0.501 "
Hosszúság tolerancia-0 / + 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.0.75 "
Rockwell KeménységB80
Szakítószilárdság70,000 psi
Vastagság0.005 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
típusRövidülés
Szélesség tűrés+/- 0.002 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vállméret (1/2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.VastagságVastagsági toleranciaPkg. Menny.Ár
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2DMC9 alátét rövidítő azonosító 0.251 hüvelyk - 100 db | AB9JWP 2DMC90.251 "0.375 "0.005 "+/- 0.0005 "100€75.35
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT 2DMD1 alátét rövidítő azonosító 0.251 hüvelyk - 100 db | AB9JWQ 2DMD10.251 "0.375 "0.016 "+/- 0.001 "100€83.36
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT 2DMD2 alátét rövidítő azonosító 0.251 hüvelyk - 100 db | AB9JWR 2DMD20.251 "0.375 "0.03 "+/- 0.003 "100€80.74
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT 2DMD3 alátét rövidítő azonosító 0.314 hüvelyk - 100 db | AB9JWT 2DMD30.314 "0.438 "0.005 "+/- 0.0005 "100€83.13
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2DMD4 alátét rövidítő azonosító 0.314 hüvelyk - 50 db | AB9JWU 2DMD40.314 "0.438 "0.016 "+/- 0.001 "50€60.73
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT 2DMD5 alátét rövidítő azonosító 0.314 hüvelyk - 100 db | AB9JWV 2DMD50.314 "0.438 "0.03 "+/- 0.003 "100€62.19
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT 2DMD6 alátét rövidítő azonosító 0.376 hüvelyk - 100 db | AB9JWW 2DMD60.376 "0.563 "0.005 "+/- 0.0005 "100€77.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2DMD9 alátét rövidítő azonosító 0.501 hüvelyk - 50 db
€74.23 /csomag