Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1RBV5 pneumatikus ajtócsukó szabványos használatra | AB3AZK

BATTALION 1RBV5 pneumatikus ajtócsukó normál üzemben

Raktáron
Tétel: AB3AZK Modell: 1RBV5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAcél
Kar típusaSzabályos
Közelebbi teljesítményNormál vám
Közelebb típusTartsa nyitva
Záró üzemmódPneumatikus
AjtókezelésNem kezes
befejezAlumínium
Ház magassága3"
Ház hossza11.25 "
Ház szélessége1.375 "
Felszerelési stílusFelületre szerelt
Vetítés a falról3-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód8302603000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
BATTALION 4PB53 Pneumatikus ajtócsukó Pneumatikus | AD9BQM 4PB53Festett€18.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1RBV5 pneumatikus ajtócsukó normál üzemben
€14.62 /Mértékegység