BATTALION 1BYX5 sablon sima tompa króm 4.5x4.5 - 3 db | AA9BFP

BATTALION 1BYX5 sablon sima tompa króm 4.5x4.5 - 3 db

Tétel: AA9BFP Modell: 1BYX5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSablon zsanér
Csapágy típusEgyszerű
színekTompa króm
CornersNégyzet
befejezTompa króm
hardverBeleértve
Magasság4.5 "
Lyukak levélenként4
Kórházi tippNem
Levél vastagsága0.134 "
Terhelhetőség75 font
AnyagAcél
FelszerelésTeljes Mortise
Pin Dia.5 / 16 "
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5
Hajó magassága (cm)59.44
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8302106030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsapágy típusszínekLyukak levélenkéntLevél vastagságaTerhelhetőségAnyagFelszerelésÁr
BATTALION 1BYY9 Template Ball Tompa króm 4.5x4.5 - 3-as csomag | AA9BFQ 1BYY94.5 "LabdaTompa króm40.13 "-AcélTeljes Mortise-
ajánlatkérés
BATTALION 1RBT5 Sabloncsukló 1-1/2 x 1-3/8 In | AB3AYX 1RBT51.5 "Egyszerű-20.045 "-AcélTeljes felület€2.23
BATTALION 1RBT7 Sablonpánt 2-1/2x1-11/16 056 Vastag | AB3AYY 1RBT72.5 "Egyszerű-30.056 "-AcélTeljes felület€3.19
BATTALION 1RBU3 Sablonpánt 2-1/2x1-11/16 - 2 db | AB3AZA 1RBU32.5 "Egyszerű-20.056 "-AcélTeljes felület€5.98
BATTALION 1RBU5 sablonpánt 3x2 hüvelyk 0.045 vastag - 2 csomag | AB3AZB 1RBU53"Egyszerű-30.065 "-AcélTeljes felület€8.89
BATTALION 1RBY2 Sablon csuklópánt teljes horony - 2 db-os csomag | AB3BAD 1RBY22"Egyszerű-20.077 "-Rozsdamentes acélTeljes Mortise€83.56
BATTALION 1RBY5 sablon csuklópánt teljes horony - 2 db-os csomag | AB3BAG 1RBY52.5 "Egyszerű-20.077 "-Rozsdamentes acélTeljes Mortise€51.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1BYX5 sablon sima tompa króm 4.5x4.5 - 3 db