Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1RBT5 Sabloncsukló 1-1/2 x 1-3/8 In | AB3AYX

BATTALION 1RBT5 sablon csuklópánt 1-1/2 x 1-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3AYX Modell: 1RBT5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€2.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSablon zsanér
Csapágy típusEgyszerű
CornersNégyzet
befejezHorganyzott
Keretlevél hossza1.5 "
Keretlevél szélessége1.5 "
hardverBeleértve
Magasság1.5 "
Lyukak levélenként2
Kórházi tippNem
Levél vastagsága0.045 "
AnyagAcél
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.3 / 16 "
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8302106060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsapágy típusszínekLyukak levélenkéntLevél vastagságaTerhelhetőségAnyagFelszerelésÁr
BATTALION 1BYX5 sablon sima tompa króm 4.5x4.5 - 3 db | AA9BFP 1BYX54.5 "EgyszerűTompa króm40.134 "75 fontAcélTeljes Mortise-
ajánlatkérés
BATTALION 1BYY9 Template Ball Tompa króm 4.5x4.5 - 3-as csomag | AA9BFQ 1BYY94.5 "LabdaTompa króm40.13 "-AcélTeljes Mortise-
ajánlatkérés
BATTALION 1RBT7 Sablonpánt 2-1/2x1-11/16 056 Vastag | AB3AYY 1RBT72.5 "Egyszerű-30.056 "-AcélTeljes felület€3.50
BATTALION 1RBU3 Sablonpánt 2-1/2x1-11/16 - 2 db | AB3AZA 1RBU32.5 "Egyszerű-20.056 "-AcélTeljes felület€6.56
BATTALION 1RBU5 sablonpánt 3x2 hüvelyk 0.045 vastag - 2 csomag | AB3AZB 1RBU53"Egyszerű-30.065 "-AcélTeljes felület€18.21
BATTALION 1RBY2 Sablon csuklópánt teljes horony - 2 db-os csomag | AB3BAD 1RBY22"Egyszerű-20.077 "-Rozsdamentes acélTeljes Mortise€84.91
BATTALION 1RBY5 sablon csuklópánt teljes horony - 2 db-os csomag | AB3BAG 1RBY52.5 "Egyszerű-20.077 "-Rozsdamentes acélTeljes Mortise€52.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1RBT5 sablon csuklópánt 1-1/2 x 1-3/8 hüvelyk
€2.43 /Mértékegység